Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo3-7/8 pulg.
- Longitud cerrada7-1/2 pulg.
- Longitud del cuello1/4 pulg.
- Longitud abierta10-1/2 pulg.
- Longitud de absorción2-7/8 pulg.
- Diámetro de la rosca3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Acabado/revestimiento del cuerpoRecubierto de zinc
- Material del cuerpoHierro maleable
- Tipo de ojoRonda
- Recubrimiento de acabado de accesoriosRecubierto de zinc
- Material de los accesoriosAcero
- Capacidad de carga144 lb
- TipoOjos y ojos
Descripción general
- Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
- Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
- El hierro maleable es una aleación de hierro-carbono fuerte y relativamente flexible
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.