Motion
83751966

Made in USA
83751966

Límite de carga de 144 lb, 3/8" Diámetro de rosca, 2-7/8" Take Up, Ojo y ojo de aluminio Turnbuckle-6-7/8" Longitud del cuerpo, 1/4" Longitud del cuello, 11-3/8" Longitud cerrada
Artículo MI #11707574
No. Fabricante 83751966
Precio29.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83751966

Límite de carga de 144 lb, 3/8" Diámetro de rosca, 2-7/8" Take Up, Ojo y ojo de aluminio Turnbuckle-6-7/8" Longitud del cuerpo, 1/4" Longitud del cuello, 11-3/8" Longitud cerrada
Artículo MI #11707574
No. Fabricante 83751966

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    6-7/8 pulg.
  • Longitud cerrada
    11-3/8 pulg.
  • Longitud del cuello
    1/4 pulg.
  • Longitud abierta
    17-3/8 pulg.
  • Longitud de absorción
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado de accesorios
    Recubierto de zinc
  • Material de los accesorios
    Acero
  • Capacidad de carga
    144 lb
  • Tipo
    Ojos y ojos

Descripción general

Descripción del fabricante
83751966 83751966 3/8-16 7 OJOS Y OJOS ALU
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
  • Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.