Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo2-9/16 pulg.
- Longitud cerrada4-1/2 pulg.
- Longitud del cuello3/16 pulg.
- Longitud abierta6-3/8 pulg.
- Longitud de absorción1-13/16 pulg.
- Diámetro de la roscaN.o 12 en
- Tamaño de la roscaN.o 12-24 en
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de ojoRonda
- Recubrimiento de acabado de accesoriosRecubierto de zinc
- Material de los accesoriosAcero
- Capacidad de carga52, 52 lb
- TipoGancho y argolla
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Los tipos de gancho y ojal tienen un gancho abierto en un extremo y un bucle cerrado en el otro
- Este diseño proporciona una fijación rápida en el extremo del gancho y una conexión segura en el extremo del ojo
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.