Motion
00070151 00070151 1 A 5 CONOS CÓNICOS MORSE

Value Collection
00070151 00070151 1 TO 5 MORSE TAPER SLE

MT1 Cono Morse interior, MT5 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 1/4”, 156mm OAL, 44.7mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711085
No. Fabricante 00070151 00070151 1 TO 5 MORSE TAPER SLE
Precio29.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
00070151 00070151 1 TO 5 MORSE TAPER SLE

MT1 Cono Morse interior, MT5 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 1/4”, 156mm OAL, 44.7mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711085
No. Fabricante 00070151 00070151 1 TO 5 MORSE TAPER SLE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    44.70 mm
  • Tamaño del cono Morse interior
    MT1
  • Tamaño del cono Morse exterior
    MT5
  • Longitud total
    156.00 mm
  • Proyección
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dureza
    Suave con Tang endurecido HBS
  • Tipo
    Manguito reductor estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
00070151 00070151 1 A 5 CONOS CÓNICOS MORSE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good