Motion
00080010
Diam de cabeza de 0.48", punta estándar de acero, centro muerto sólido; cono Morse de 1MT , diámetro de punta de 0.48", OAL de 3-5/32"
Artículo MI #11711274
No. Fabricante 00080010
Precio39.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 0.48", punta estándar de acero, centro muerto sólido; cono Morse de 1MT , diámetro de punta de 0.48", OAL de 3-5/32"
Artículo MI #11711274
No. Fabricante 00080010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.4800 pulg.
  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Diámetro del punto
    0.4800 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    1MT
  • Diámetro de la punta
    0.2800 pulg.

Detalles

  • Punta de metal duro
    No
  • Tipo de centro
    Centro sólido
  • Estilo de punto
    Punto estándar
  • Tipos de productos
    Centros muertos
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
00080010 00080010 N.o 1 SOL.LATHE CTR.ST
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good