Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1.2400 pulg.
- Longitud total6-5/16 pulg.
- Diámetro del punto1.2400 pulg.
- Tamaño del cono del mango4MT
- Diámetro de la punta0.5500 pulg.
Detalles
- Punta de metal duroNo
- Tipo de centroCentro sólido
- Estilo de puntoPunto estándar
- Tipos de productosCentros muertos
- Tipo de mangoCono Morse
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.