Motion
00081026
Diam de cabeza de 0.71 in, punta de acero con punta de metal duro, centro muerto macizo de punta estándar; cono Morse de 2MT , diámetro de punta de 0.71 in, OAL de 3.94 in
Artículo MI #11711281
No. Fabricante 00081026
Precio83.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 0.71 in, punta de acero con punta de metal duro, centro muerto macizo de punta estándar; cono Morse de 2MT , diámetro de punta de 0.71 in, OAL de 3.94 in
Artículo MI #11711281
No. Fabricante 00081026

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.7100 pulg.
  • Longitud total
    3.9400 pulg.
  • Diámetro del punto
    0.7100 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    2MT
  • Diámetro de la punta
    0.2800 pulg.

Detalles

  • Punta de metal duro
    Sí
  • Tipo de centro
    Centro sólido
  • Estilo de punto
    Punto estándar
  • Tipos de productos
    Centros muertos
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
00081026 00081026 N.o 2 C/T MT CENTRO DE TORNO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo