Motion
00095323
Mango cónico MT2 , centro en vivo con diámetro de cabeza de 1.09", diámetro de punta de 0.945", lente de punta de 0.91", 440 Lb Max Workpc, OAL de 4.73", punta estándar
Artículo MI #11711298
No. Fabricante 00095323
Precio508.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango cónico MT2 , centro en vivo con diámetro de cabeza de 1.09", diámetro de punta de 0.945", lente de punta de 0.91", 440 Lb Max Workpc, OAL de 4.73", punta estándar
Artículo MI #11711298
No. Fabricante 00095323

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio508.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.0900 pulg.
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    440.00 lb
  • Longitud total
    4.7300 pulg.
  • Diámetro del punto
    0.9450 pulg.
  • Longitud del punto
    0.9100 pulg.
  • Longitud del mango
    4-51/64 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT2

Detalles

  • Punta de metal duro
    No
  • Material
    Acero
  • Estilo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Mango cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
00095323 00095323 N.o 2 M.T. SUPER ACCUR.
  • Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo