Motion
00095331
Mango cónico MT3 , centro en vivo de diámetro de cabeza 1.27", lente de punta 1.08", 661 Lb Max Workpc, OAL 5.71", punta estándar
Artículo MI #11711299
No. Fabricante 00095331
Precio647.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango cónico MT3 , centro en vivo de diámetro de cabeza 1.27", lente de punta 1.08", 661 Lb Max Workpc, OAL 5.71", punta estándar
Artículo MI #11711299
No. Fabricante 00095331

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio647.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.2700 pulg.
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Carga máxima de trabajo
    661.00 lb
  • Longitud total
    5.7100 pulg.
  • Longitud del punto
    1.0800 pulg.
  • Tamaño del cono
    MT3

Detalles

  • Punta de metal duro
    No
  • Material
    Acero
  • Estilo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Mango cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
00095331 00095331 3MT 1.08 PT LGTH SUPER
  • Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"