Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-9/16 pulg.
- Longitud del cabezal1-7/64 pulg.
- Ángulo incluido60.00 °
- Carga máxima de trabajo66.00 lb
- Longitud total4-9/16 pulg.
- Diámetro del punto0.7813 pulg.
- Longitud del punto1-3/16 pulg.
- Longitud del mango2-9/32 pulg.
- Tamaño del conoMT1
Detalles
- Precisión0.000200 pulg.
- Punta de metal duroNo
- Capacidad de carga556.00 lb
- MaterialAcero
- Estilo de puntoEstándar
- Tipo de mangoMango cónico
- Tipo de cojineteCojinete doble
Descripción general
- Los puntos estándar se utilizan para una variedad de aplicaciones que incluyen torneado y rectificado.