Motion
00125666
TCMT32.51 Grade C6GC Carbide Turning Insert - 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11711436
No. Fabricante 00125666
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TCMT32.51 Grade C6GC Carbide Turning Insert - 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11711436
No. Fabricante 00125666
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    32.51,32.51,32.51
  • Ángulo de alivio
    7
  • Grosor
    5/32 pulg.

Detalles

  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    TCMT,TCMT,TCMT
  • Calidad del fabricante
    C6GC,C6GC,C6GC
  • Material
    Carburo,Carburo,Carburo,Carburo
  • Forma
    Triángulo,Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
00125666 00125666 TCMT 16T304-C6GC CARBI
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron