Motion
00141044
Placa de ángulo de tierra de precisión de hierro fundido de 4" de ancho x 4" de profundidad x 4" de alto; placa estándar, superficie plana, red doble, placa única
Artículo MI #11711454
No. Fabricante 00141044
Precio34.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de ángulo de tierra de precisión de hierro fundido de 4" de ancho x 4" de profundidad x 4" de alto; placa estándar, superficie plana, red doble, placa única
Artículo MI #11711454
No. Fabricante 00141044

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    4 pulg.
  • Altura
    4 pulg.
  • Paralelismo
    0.0050 pulg.
  • Cuadrado por pulgada
    0.0018 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Rectificado de precisión
  • Material
    Hierro fundido
  • Diseño de la placa
    Doble web
  • Estilo de placa
    Estándar
  • Superficie de la placa
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
00141044 00141044 4X4X4 ÁNGULO GRIS PREC
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es extremadamente resistente e ideal para aplicaciones de alto calor.; Las placas de rectificado de precisión se utilizan para la disposición de tolerancia estrecha y la configuración de inspección.; Las placas angulares ranuradas están diseñadas con ranuras de sujeción para operaciones de montaje, disposición e inspección. Pueden utilizarse como placas de apoyo y construirse con diferentes espacios entre ranuras y orificios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"