Motion
00144071
9" Wide x 6" Deep x 7" High Cast Iron Partially Machined Angle Plate; Slotted Plate, Through-Slots on Surface, Webbed, Single Plate
Artículo MI #11711466
No. Fabricante 00144071
Precio143.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9" Wide x 6" Deep x 7" High Cast Iron Partially Machined Angle Plate; Slotted Plate, Through-Slots on Surface, Webbed, Single Plate
Artículo MI #11711466
No. Fabricante 00144071

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio143.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6 pulg.
  • Altura
    7 pulg.
  • Ancho
    9 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Parcialmente mecanizado
  • Material
    Hierro fundido
  • Diseño de la placa
    Webbed
  • Estilo de placa
    Ranurado
  • Superficie de la placa
    Ranuras pasantes

Descripción general

Descripción del fabricante
00144071 00144071 9X7X6 ÁNGULO DE EXTREMO WEB PL
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es extremadamente resistente e ideal para aplicaciones de alto calor.; Las placas angulares parcialmente mecanizadas se utilizan para mecanizado general, diseño de tolerancia estrecha y configuración de inspección. Son versátiles y también se utilizan como referencia vertical. Las placas angulares ranuradas están diseñadas con ranuras de sujeción para operaciones de montaje, disposición e inspección. Pueden utilizarse como placas de apoyo y construirse con diferentes espacios entre ranuras y orificios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron