Motion
00145169
10" Wide x 6" Deep x 8" High Cast Iron Partially Machined Angle Plate; Slotted Plate, Through-Slots on Surface, Open End, Single Plate
Artículo MI #11711474
No. Fabricante 00145169
Precio90.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10" Wide x 6" Deep x 8" High Cast Iron Partially Machined Angle Plate; Slotted Plate, Through-Slots on Surface, Open End, Single Plate
Artículo MI #11711474
No. Fabricante 00145169

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio90.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6 pulg.
  • Altura
    8 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Parcialmente mecanizado
  • Material
    Hierro fundido
  • Diseño de la placa
    Extremo abierto
  • Estilo de placa
    Ranurado
  • Superficie de la placa
    Ranuras pasantes

Descripción general

Descripción del fabricante
00145169 00145169 10X8X6 ÁNGULO DE EXTREMO ABIERTO
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es extremadamente resistente e ideal para aplicaciones de alto calor.; Las placas angulares parcialmente mecanizadas se utilizan para mecanizado general, diseño de tolerancia estrecha y configuración de inspección. Son versátiles y también se utilizan como referencia vertical. Las placas angulares ranuradas están diseñadas con ranuras de sujeción para operaciones de montaje, disposición e inspección. Pueden utilizarse como placas de apoyo y construirse con diferentes espacios entre ranuras y orificios.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"