Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base6-13/32 pulg.
- Ancho de la base5-1/2 pulg.
- Altura de la mordaza0.7500 pulg.
- Ancho de la mordaza3 pulg.
- Altura total1.7700 pulg.
- Longitud total7.2800 pulg.
- Profundidad del cuello0.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de Motion de baseEstacionario
- Material de la mordazaAcero
- Capacidad de apertura de la mordaza3.3750 pulg.
- Tipo de orientaciónHorizontal
- Tipo de operación del husilloEstándar
- Material del torno de bancoHierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
00229393 00229393 LONGITUD BASE 6.4", DRIL
- El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
- Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
- Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
- Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.