Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/4, 1-1/8, 1-3/8, 2, 2-1/2 pulg.
- Rango de diámetros de cabeza3/4 pulg.~2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/2, 5/8 pulg.
- Rango de tamaño de broca de herramienta3/16 pulg.~1/2 pulg.
Detalles
- IncluyeSin bits
- Número de bits incluidos1
- Número de piezas5
- Tipo de mangoRecto