Motion
00230177
Headstock Taper B&S 1, 1-1/2 - 8 Spindle Thread, Semi-Universal Dividing Head;5.046" Centerline Height, 10-3/32" Swing, 9.96" Long x 6.42" Wide x 8.66" High
Artículo MI #11711603
No. Fabricante 00230177
Precio1,851.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Headstock Taper B&S 1, 1-1/2 - 8 Spindle Thread, Semi-Universal Dividing Head;5.046" Centerline Height, 10-3/32" Swing, 9.96" Long x 6.42" Wide x 8.66" High
Artículo MI #11711603
No. Fabricante 00230177

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,851.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la línea central
    5.0460 pulg.
  • Tamaño del cono de ID de cabezal
    B&S 1
  • Altura total
    8.6600 pulg.
  • Longitud total
    9.9600 pulg.
  • Ancho general
    6.4200 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    1-1/2 - 8

Detalles

  • Tipo de cabezal divisor
    Semiuniversal
  • Columpio
    10-3/32 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
00230177 00230177 10-3/32" SWING BS-1 DI