Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo3/8 pulg.
- Ancho del chavetero3/16 pulg.
- Longitud máxima de corte2-1/2 pulg.
- Longitud mínima de corte25/64 pulg.
- Longitud total11-3/4 pulg.
Detalles
- Estilo de escariadorC
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de fresa de chavetaLlavero
- MaterialAcero de alta velocidad
- Aplicación del materialMetales ferrosos y no ferrosos
- Tolerancia máxima de ancho de chaveta0.1887 pulg.
- Tolerancia mínima de ancho de chaveta0.1877 pulg.
- Número de cuñas necesarias1
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Las fresas de chaveta se utilizan para producir orificios en forma de chaveta en una pieza de trabajo
- Se pueden utilizar con cuñas si la profundidad no se puede escariar en una sola pasada
- También requieren un casquillo guía para producir la ranura.