Motion
00309427
3/32 Inch Wide x 1/2 Inch High x 4-1/2 Inch Long, Parallel Cutoff Blade;M2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11711669
No. Fabricante 00309427
Precio8.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/32 Inch Wide x 1/2 Inch High x 4-1/2 Inch Long, Parallel Cutoff Blade;M2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11711669
No. Fabricante 00309427

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Ancho
    3/32 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Paralelo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2

Descripción general

Descripción del fabricante
00309427 00309427 3/32X1/2 BARRA DOBLE 10D H
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona alta dureza y buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en metales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron