Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoB
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Material de apoyoPapel
- Seco o húmedoSeco
- GradoExtrafina
- Resistente a la cargaNo
- Resistente al aguaNo
Descripción general
- Los materiales de soporte de papel son duraderos y se utilizan comúnmente en aplicaciones de automoción y carpintería
- El carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido que se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.