Motion
01760602
15/16" Diam, 2-1/4" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales sin recubrimiento, Extremo único, 4-1/2" OAL, Mango de 3/4" Diam, Canal en espiral
Artículo MI #11716147
No. Fabricante 01760602
Precio62.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15/16" Diam, 2-1/4" LOC, Fresa de mango de bola de acero de alta velocidad con 2 canales sin recubrimiento, Extremo único, 4-1/2" OAL, Mango de 3/4" Diam, Canal en espiral
Artículo MI #11716147
No. Fabricante 01760602

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    2.2500 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    2
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01760602 01760602 15/16X3/4X2-1/4 2FL HS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"