Motion
01826700
Radio de 17/64", Diámetro de 1", Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad de 4 canales, Extremo único, Sin recubrimiento, 3-1/8" OAL, Diámetro de mango de 1/2"
Artículo MI #11716329
No. Fabricante 01826700
Precio30.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Radio de 17/64", Diámetro de 1", Fresa de mango de redondeo de esquina de acero de alta velocidad de 4 canales, Extremo único, Sin recubrimiento, 3-1/8" OAL, Diámetro de mango de 1/2"
Artículo MI #11716329
No. Fabricante 01826700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    1 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Radio
    17/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    4
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01826700 01826700 17/64 X 1/2 4FL HSS CO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron