Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresadora5/8 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Radio1/8 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de canales4
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.