Motion
01826908
Juego de fresas de mango de redondeo de esquina de 1/2 a 3/4", 4 canales - Sin recubrimiento, acero de alta velocidad, extremo único, diámetro de mango de 3/4"
Artículo MI #11716341
No. Fabricante 01826908
Precio402.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de mango de redondeo de esquina de 1/2 a 3/4", 4 canales - Sin recubrimiento, acero de alta velocidad, extremo único, diámetro de mango de 3/4"
Artículo MI #11716341
No. Fabricante 01826908

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio402.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/2, 9/16, 5/8, 3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    1/2 pulg.

Detalles

  • También incluye
    Soporte de madera
  • Corte al centro
    Corte no central
  • Tipo de extremo
    Redondeo de esquinas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Calidad del material
    M2
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    4
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
01826908 01826908 4PC 1/2-3/4 CON SOPORTE 4F
  • Los extremos redondeados de esquina se utilizan para fresar filos redondeados
  • Tienen puntas de corte rectificadas que fortalecen el extremo de la herramienta y reducen el astillamiento del filo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.