Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte0.3750 pulg.
- Ancho de corte0.1875 pulg.
- Ángulo incluido45
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Longitud del mango1-15/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.