Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno de fijación1/2 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 ranurado a 2-7/16 x 4-15/16
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Altura total5-5/8 pulg.
- Tamaño de la placa4-1/2 x 6-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMolde de poliuretano sobre aluminio
- AplicaciónPropósito general
- Tipo de ruedaGiro
- ConstrucciónSello formado
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Para usar con39664792
- Capacidad de carga700 lb
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- EstiloGiro
- Tipo de cojineteRodillo
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaGoma