Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno de fijación5/16 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos1-3/4 x 2-15/16
- Altura total3-3/4 pulg.
- Tamaño de la placa3-5/8 x 2-7/8 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
- Ancho de rueda1-1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- ConstrucciónSello formado
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Capacidad de carga210 lb
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- EstiloRígido
- Tipo de cojineteBola
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaGoma