Motion
02277226
Rueda de placa - Material de rueda de polímero, Diámetro de rueda de 4 in, Ancho de cara de 2.0000 in, Capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #11719149
No. Fabricante 02277226
Precio30.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Material de rueda de polímero, Diámetro de rueda de 4 in, Ancho de cara de 2.0000 in, Capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #11719149
No. Fabricante 02277226

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    5-5/8 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Para usar con
    39664792
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Tipo de material de rueda
    Polímero

Descripción general

Descripción del fabricante
02277226 02277226 4X2" SW FEN GLIDEMAXX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron