Motion
02643054
1/8 Inch Wide x 1/2 Inch High x 4-1/2 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;M2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11721029
No. Fabricante 02643054
Precio16.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8 Inch Wide x 1/2 Inch High x 4-1/2 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;M2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11721029
No. Fabricante 02643054

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Ancho
    1/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Paralelo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número estándar del sector
    P3S
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2

Descripción general

Descripción del fabricante
02643054 02643054 1/8X1/2X4-1/2 HSS P TY
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona alta dureza y buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en metales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron