Motion
02643203
3/16 Inch Wide x 1-1/8 Inch High x 6-1/2 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;M2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11721044
No. Fabricante 02643203
Precio42.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16 Inch Wide x 1-1/8 Inch High x 6-1/2 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;M2 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11721044
No. Fabricante 02643203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio42.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Ancho
    3/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Paralelo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número estándar del sector
    P8
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2

Descripción general

Descripción del fabricante
02643203 02643203 3/16X1-1/8X6-1/2 HSS P
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona alta dureza y buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en metales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron