Motion
02714426
4" de ancho x 1.378" de alto x 15mm de grosor, mordaza de tornillo de banco - Acero, mordaza fija
Artículo MI #11721145
No. Fabricante 02714426
Precio251.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" de ancho x 1.378" de alto x 15mm de grosor, mordaza de tornillo de banco - Acero, mordaza fija
Artículo MI #11721145
No. Fabricante 02714426

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio251.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1.3780 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    15.00 mm
  • Ancho de la mordaza
    4 pulg.
  • Altura del escalón
    0.157 pulg.
  • Ancho del paso
    0.1380 pulg.

Detalles

  • Movimiento de la mandíbula
    Fijo
  • Forma de la mandíbula
    Paso
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
02714426 02714426 PARA 02714509 4" 2/PK S
  • Los cuerpos de las mordazas fijos o estacionarios no son móviles y permanecen en una posición fija en la cama del torno de banco
  • Las placas de mordaza están montadas en el cuerpo de la mordaza
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación
  • Las mordazas de paso son una conexión a tierra de paso único para una profundidad específica
  • Funcionan como paralelos que se utilizan para elevar la pieza de trabajo por encima de las mordazas del torno de banco para sujetar las piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron