Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo15.8800 lb
- Diámetro exterior0.8500 pulg.
- Altura sólida0.4370 pulg.
- Tamaño del cable0.0720 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera16.7800 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión