Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-14 pulg.
Detalles
- Forma del troquelRonda
- MaterialAcero de alta velocidad
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National
- Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador.