Motion
03801297
1 - 11-1/2 NPT x 2-1/2" de diámetro exterior, molde de tubo redondo ajustable, acero de alta velocidad
Artículo MI #11723329
No. Fabricante 03801297
Precio48.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 - 11-1/2 NPT x 2-1/2" de diámetro exterior, molde de tubo redondo ajustable, acero de alta velocidad
Artículo MI #11723329
No. Fabricante 03801297

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 11-1/2 pulg.

Detalles

  • Forma del troquel
    Ronda
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
03801297 03801297 1"X11-1/2 NPT 2-1/2"OD
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National
  • Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron