Motion
03835923
1/4-28 UNF Steel Right Hand Hex Nut;7/16" Across Flats, 0.264" High, Zinc Yellow Dichromate Cad & Waxed Finish
Artículo MI #11723460
No. Fabricante 03835923
Precio0.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-28 UNF Steel Right Hand Hex Nut;7/16" Across Flats, 0.264" High, Zinc Yellow Dichromate Cad & Waxed Finish
Artículo MI #11723460
No. Fabricante 03835923

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Anchura a través de planos
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Cad de dicromato amarillo zinc y encerado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado L9
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
03835923 03835923 1/4-28 CAD DICHRO. L9
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good