Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-1/4 pulg.
- Grosor5/8 pulg.
- Tamaño de la roscaM16x2.00
Detalles
- Material del troquelAcero al carbono
- MaterialAcero al carbono
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero. Se utiliza comúnmente en aplicaciones de uso general en materiales abrasivos y materiales no ferrosos.