Motion
03959533
Macho de roscar #2-56 a #10-32 , troquel #4-40 a #4-40 , UNC, UNF, Juego de machos de roscar y troqueles - Acero al carbono, Machos de roscar de acero al carbono, Ajustable, Juego de 16 Piezas con Caja Metalizada
Artículo MI #11724367
No. Fabricante 03959533
Precio51.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar #2-56 a #10-32 , troquel #4-40 a #4-40 , UNC, UNF, Juego de machos de roscar y troqueles - Acero al carbono, Machos de roscar de acero al carbono, Ajustable, Juego de 16 Piezas con Caja Metalizada
Artículo MI #11724367
No. Fabricante 03959533

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del troquel
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca del troquel
    #4-40
  • Tamaño de rosca de troquel más grande
    N.o 4-40 en
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más grande
    N.o 10-32 en
  • Tamaño de rosca de troquel más pequeño
    N.o 4-40 en
  • Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño
    N.o 2-56 en
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    #2-56, #3-48, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24, #10-32 pulg.

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche metálico
  • Material del troquel
    Acero al carbono
  • Forma del troquel
    Ronda
  • Incluye
    Macho de troqueles, llave de macho de roscar de mango recto
  • Número de piezas
    16
  • Material del macho de roscar
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    UNC, UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
03959533 03959533 2/56 A 10/32 JUEGO DE H.S.
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.