Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.0040 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito7/32 pulg.
- Tamaño de la plaquita730
- Ángulo de alivio11
- Grosor3/32 pulg.
Detalles
- Proceso de recubrimientoECV
- Recubrimiento de acabadoTiN/TiC/TiCN/TiN
- Insertar método de retenciónAbrazadera
- Estilo de plaquitaTPEE
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5/C6
- RastrilloPositivo
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.