Motion
04064978
10" OD, Orificio de eje de 1-1/4", Cepillo de ruedas de acero recubierto de latón engarzado - 1" Ancho de la cara, 1-15/32" Longitud de la moldura, 0.007" Diam de filamento, 3,000 RPM
Artículo MI #11724506
No. Fabricante 04064978
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10" OD, Orificio de eje de 1-1/4", Cepillo de ruedas de acero recubierto de latón engarzado - 1" Ancho de la cara, 1-15/32" Longitud de la moldura, 0.007" Diam de filamento, 3,000 RPM
Artículo MI #11724506
No. Fabricante 04064978
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0070 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    Hasta 0.0099
  • Diámetro interior
    100 mm
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-15/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero con revestimiento de latón
  • RPM Máx.
    3,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
AGARRE FINO DE 04064978 04064978 10X1X1-1/4"
  • El acero recubierto de latón proporciona las propiedades de eliminación del acero con la resistencia a la corrosión y las propiedades de funcionamiento en frío del latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"