Motion
04065066
3" OD, Orificio de eje de 1/2", Cepillo de ruedas de acero recubierto de latón engarzado - 3/8" Ancho de la cara, 5/8" Longitud de la moldura, 0.012" Diam de filamento, 4,500 RPM
Artículo MI #11724511
No. Fabricante 04065066
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" OD, Orificio de eje de 1/2", Cepillo de ruedas de acero recubierto de latón engarzado - 3/8" Ancho de la cara, 5/8" Longitud de la moldura, 0.012" Diam de filamento, 4,500 RPM
Artículo MI #11724511
No. Fabricante 04065066
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero con revestimiento de latón
  • RPM Máx.
    4,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
04065066 04065066 3X3/8X1/2" NULI COARSE
  • El acero recubierto de latón proporciona las propiedades de eliminación del acero con la resistencia a la corrosión y las propiedades de funcionamiento en frío del latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"