Motion
04065124
Cepillo de ruedas - 6.0000 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 3,750
Artículo MI #11724516
No. Fabricante 04065124
Precio13.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6.0000 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 3,750
Artículo MI #11724516
No. Fabricante 04065124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    6 pulg.
  • Tamaño reducido del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero con revestimiento de latón
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Acero con revestimiento de latón
  • RPM Máx.
    3,750
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
04065124 04065124 6X1/2X5/8" NULI COARSE
  • El acero recubierto de latón proporciona las propiedades de eliminación del acero con la resistencia a la corrosión y las propiedades de funcionamiento en frío del latón
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.