Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Diámetro del orificio0.1690 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito3/8 pulg.
- Tamaño de la plaquita322
- Ángulo de alivio11
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de plaquitaTPGW
- Calidad del fabricanteI55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- RastrilloNeutro
- Ángulo de desprendimiento0
- SerieEstándar americano
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.