Motion
05096441
3/4" de diámetro x 3/8" de ancho de la cara, Rueda de colgajo fina con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/8", 120 granos, X respaldo de tela ponderada, 35,000 RPM máx.
Artículo MI #11727070
No. Fabricante 05096441
Price$9.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" de diámetro x 3/8" de ancho de la cara, Rueda de colgajo fina con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/8", 120 granos, X respaldo de tela ponderada, 35,000 RPM máx.
Artículo MI #11727070
No. Fabricante 05096441

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$9.50/each

Especificaciones

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 05096441 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 120 , con una velocidad máxima de 35,000 rpm, adecuada para el mezclado y el alisado.
  • RPM Máx.
    35,000

Descripción general

Descripción del fabricante
05096441 05096441 3/4 X 3/8 120 GRIT ABR
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo