Motion
05491220
36 insertos, M6x1.00 inserto métrico de libre ejecución y kit de reparación de rosca de inserto de bloqueo de tornillos 9mm Longitud de inserto
Artículo MI #11727466
No. Fabricante 05491220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
36 insertos, M6x1.00 inserto métrico de libre ejecución y kit de reparación de rosca de inserto de bloqueo de tornillos 9mm Longitud de inserto
Artículo MI #11727466
No. Fabricante 05491220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la plaquita
    9.00 mm
  • Tamaño de rosca de plaquita
    M6x1.00 mm
  • Tamaño de plaquita larga
    12.000
  • Tamaño mín. de rosca interna
    M6x1.00 mm
  • Número deinsertos para cada longitud de tamaño
    6
  • Tamaño de plaquita corta
    6.000

Detalles

  • Incluye broca
    Incluye broca, incluye broca
  • Incluye herramienta de instalación
    IncluyeHerramienta de instalación,IncluyeHerramienta de instalación
  • Incluye herramienta de extracción de Tang
    Herramienta NoTangRemoval,Herramienta NoTangRemoval
  • Incluye grifo
    Incluyeroscado, incluyeroscado
  • Tipo de kit
    Inserto de funcionamiento libre, inserto de bloqueo de tornillos
  • Número de plaquitas
    36
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
05491220 05491220 6X1 REPARACIÓN DE ROSCAS KIT0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron