Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la plaquita18.00 mm
- Tamaño de rosca de plaquitaM12x1.75 mm
- Tamaño de plaquita larga24.000
- Tamaño mín. de rosca internaM12x1.75 mm
- Número deinsertos para cada longitud de tamaño6
- Tamaño de plaquita corta12.000
Detalles
- Incluye brocaIncluye broca, incluye broca
- Incluye herramienta de instalaciónIncluyeHerramienta de instalación,IncluyeHerramienta de instalación
- Incluye herramienta de extracción de TangHerramienta NoTangRemoval,Herramienta NoTangRemoval
- Incluye grifoIncluyeroscado, incluyeroscado
- Tipo de kitInserto de funcionamiento libre, inserto de bloqueo de tornillos
- Número de plaquitas18
- Rosca estándarSistema métrico grueso