Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio0.1510 pulg.
- Círculo inscrito3/8 pulg.
- Tamaño de la plaquita32
- Grosor0.1250 pulg., 1/8 pulg.
Detalles
- RecubrimientoPVD TiN
- Estilo de plaquitaTNMC
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC3
- Rosca estándar60° V
- Tipo de roscaInterno/externo
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.