Motion
08018848
M30x3.50 Tuerca hexagonal derecha de acero; 46mm sobre superficies planas, 24mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11731701
No. Fabricante 08018848
Precio5.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M30x3.50 Tuerca hexagonal derecha de acero; 46mm sobre superficies planas, 24mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11731701
No. Fabricante 08018848

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30x3.50
  • Anchura a través de planos
    46.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 934; ISO 4032
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Clase 8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
08018848 08018848 M30 CL 8 ACERO INOX. SIMPLE CUMPLIDO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good