Motion
08055097
Diámetro de orificio mín. de 9/16", profundidad de orificio máx. de 3", diámetro de mango 5/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731820
No. Fabricante 08055097
Precio4.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 9/16", profundidad de orificio máx. de 3", diámetro de mango 5/8 , barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731820
No. Fabricante 08055097

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5625 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2

Descripción general

Descripción del fabricante
08055097 08055097 ED9L 9/16X5/8X4-1/2"C2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good