Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio1.8750 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.6875 pulg.
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de barra de mandrinarAburrido
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialC2