Motion
08056632
Diámetro de orificio mín. de 7/8", profundidad de orificio máx. de 4-1/2", diámetro de mango 1, barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731840
No. Fabricante 08056632
Price$10.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 7/8", profundidad de orificio máx. de 4-1/2", diámetro de mango 1, barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731840
No. Fabricante 08056632

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$10.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad máxima del orificio
    4.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Details

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2

Descripción general

Descripción del fabricante
08056632 08056632 7/8X1X6-1/2" C2 CARBURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron